VEMER SPA - VEMVE432100 THALOS BIANCO TERMOSTATO TOUCH BATTERIA - VE432100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951122654
Artikelnummer
VEMVE432100
Herstellernummer
VE432100
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Breite:
125 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
26 mm
Termostato touch screen da parete e alimentazione a batteria. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L’ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di3°C.



