Startseite

VEMER SPA - VEMVE426300 SET MITHOS RF NERO + ATTUATORE 1 CAN. - VE426300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE426300 SET MITHOS RF NERO + ATTUATORE 1 CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951122555

Artikelnummer

VEMVE426300

Herstellernummer

VE426300

Hersteller

VEM

Set composto da un cronotermostato Mithos RF Nero e da un attuatore remoto RX1-8A.L’attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l’attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal cronotermostato attraverso un segnale aradiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio.La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica.La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.