VEMER SPA - VEMVE425500 MITHOS RF NERO CRONOT. SETTIM. - VE425500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8007951122548
Artikelnummer
VEMVE425500
Herstellernummer
VE425500
Hersteller
VEM
Cronotermostato da parete a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie.Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica.La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.