Startseite

VEMER SPA - VEMVE387700 RGCO WAVE RIVELATORE GAS CO BIANCO - VE387700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE387700 RGCO WAVE RIVELATORE GAS CO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - weiß

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951121954

Artikelnummer

VEMVE387700

Herstellernummer

VE387700

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

weiß

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

152 mm

Höhe/Tiefe:

91 mm

Rilevatore di monossido di carbonio con installazione da parete che consente di pilotare un elettrovalvola o un dispositivo ausiliare tramite un relè di allarme. •Design semplice caratterizzato da un profilo ad onda che lo rende facilmente integrabile inqualsiasi ambiente domestico. •Il fissaggio può avvenire direttamente a parete oppure su scatola tipo 503 o analoga. •Rilevazione stato di allarme acustico e visivo. •Indicazioni luminose: -Led verde, dispositivo alimentato -Led giallo: funzionamento delsensore non corretto -Led rosso: rivelazione stato di allarme. •Pulsante per il test dello strumento e tacitazione allarme.