VEMER SPA - VEMVE378600 CT200 CRONOTERM. SETT. DA PARETE ELEWEX - VE378600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - sonstige
Uhrentyp - Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
EAN
8007951121794
Artikelnummer
VEMVE378600
Herstellernummer
VE378600
Hersteller
VEM
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
sonstige
Uhrentyp:
Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Ausführung Uhr:
digital
•Termoprogrammatore digitale settimanale bianco. •Alimentazione tramite 2 batterie da 1,5V (tipo AA). •Dimensioni: 120 x 80 x 25mm


