Startseite

VEMER SPA - VEMVE367900 VE 381 TESTER ANALOGICO TASCABILE - VE367900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE367900 VE 381 TESTER ANALOGICO TASCABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 500 V

  • Max. Strommessbereich DC - 0.25 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 500 V

  • Messbereichswahl - manuell

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951121633

Artikelnummer

VEMVE367900

Herstellernummer

VE367900

Hersteller

VEM

Anzeige:

analog

Max. Spannungsmessbereich AC:

500 V

Max. Strommessbereich DC:

0.25 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

500 V

Messbereichswahl:

manuell

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Max. Widerstandsmessbereich:

0.001 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

nein

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

ja

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

500 V

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Multimetro Vemer modello VE 381 TESTER ANALOGICO TASCABILE