Startseite

VEMER SPA - VEMVE344800 MEMO AST1 INTERRUTTORE ORARIO ASTRON. - VE344800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951121329

Artikelnummer

VEMVE344800

Herstellernummer

VE344800

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

3

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Anzahl der Speicherplätze:

1

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

nein

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Interruttore orario destinato alla gestione nel tempo delle utenze elettriche tra l’orario di tramonto e alba calcolati in funzione dell’area geografica impostata. Particolarmente indicato per illuminazione di negozi, insegne luminose, fontane, ecc. Lo sportellino sul retro dello strumento consente la sostituzione della batteria all’esaurimento della stessa. L’interfaccia IR consente inoltre lo scambio dei programmi tra strumento e relativo telecomando.