Startseite

VEMER SPA - VEMVE328100 MITHOS BIANCO CRONOTERMOSTATO SETTIM. - VE328100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 1.5 V

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951121053

Artikelnummer

VEMVE328100

Herstellernummer

VE328100

Hersteller

VEM

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

1.5 V

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. I due ingressi consentono il collegamento di un combinatore telefonico per l’accensione o lo spegnimento a distanza e il collegamento di una sonda di temperatura esterna.