Startseite

VEMER SPA - VEMVE317400 SET SICUR. GPL INCASSO VALV.1/2 NA 230V - VE317400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE317400 SET SICUR. GPL INCASSO VALV.1/2 NA 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - nein

  • Erfasst brennbares Gas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951120865

Artikelnummer

VEMVE317400

Herstellernummer

VE317400

Hersteller

VEM

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Rivelatore di gas GPL con installazione su scatola 3 moduli. •Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%) •Due frontalini inclusi nella confezione (bianco e grigio antracite) •Alimentazione elettrovalvola 230V 50Hz