VEMER SPA - VEMVE315800 SET SICUR. MET. INCASSO VALV.1/2 NA 230V - VE315800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951120841
Artikelnummer
VEMVE315800
Herstellernummer
VE315800
Hersteller
VEM
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Rivelatore di gas metano con installazione su scatola 3 moduli. •Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%) •Due frontalini inclusi nella confezione (bianco e grigio antracite) •Alimentazione elettrovalvola 230V 50Hz


