VEMER SPA - VEMVE294500 IRM RIVELATORE GAS METANO DA INCASSO - VE294500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - optisch/akustisch
Farbe - sonstige
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951120575
Artikelnummer
VEMVE294500
Herstellernummer
VE294500
Hersteller
VEM
Montageart:
Einbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
sonstige
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
73 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Rivelatore di gas metano con installazione su scatola 3 moduli che consente di pilotare un'elettrovalvola o un dispositivo ausiliare tramite un relè di allarme. in frutto (sensore+elettronica) è estraibile e può essere sostituito alla scadenza della vitadel sensore, semplicemente estraendolo e sostituendolo con il relativo ricambio. •Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%) •Segnalazione allarmi tramite led e buzzer •Pulsante di reset/test per tacitare l’allarme •Relè di uscita 5(2)A/250V a.c. •Due frontalini inclusi nella confezione (bianco e grigio antracite) •Etichette prestampate mese e anno per scadenza sensore



