VEMER SPA - VEMVE285300 GWI 2120B 12/24 V INTERFACCIA GSM 4DIN - VE285300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schnittstelle Telekommunikation
Montageart - Aufputz
Protokoll - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 4
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951120438
Artikelnummer
VEMVE285300
Herstellernummer
VE285300
Hersteller
VEM
Ausführung:
Schnittstelle Telekommunikation
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Interfaccia di comunicazione gSM, ALimentazione 11-28 Vac/ 15-40 Vdc. Uscita: Relè bistabile con contatto in scambio 8A/250 Vac, Un relè normalmente aperto 5 A/ 250 Vac. Due ingressi digitali.Un ingresso analogico • Modulo gsm quad band (900-950-1800-1900 MHz) • Compatibilità con sim card da 3V e standard GSM 11.12 phase 2+ • 60 numeri users memorizzabili + 10 numeri staff a cui mandare messaggi in caso di allarme • Comandabile gratuitamente tramite squillo telefonico • Possibilità di ricevere un sms di risposta ad ogni comando impartito • Batteria tampone che garantisce allo strumento un’autonomia di un’ora in caso di blackout • Possibilità di ricevere un sms nel caso di mancanza e ripristino alimentazione • Antenna gsm con lunghezza cavo 3 metri in dotazione • Porta USB per il collegamento al PC, con il quale effettuare la programmazione tramite apposito software (disponibile come accessorio).



