Startseite

VEMER SPA - VEMVE268900 KLIMA 3V TERMOSTATO AMBIENTE - VE268900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Breite - 83.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951120247

Artikelnummer

VEMVE268900

Herstellernummer

VE268900

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Breite:

83.7 mm

Höhe:

82.9 mm

Tiefe:

31 mm

Termostato meccanico da parete a membrana di gas per fancoil. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l’impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento e dotato di selettore 3 velocità e interruttore off.