Startseite

VEMER SPA - VEMVE267100 KEO-B LCD TERMOST. INCASSO BATTERIA - VE267100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951120230

Artikelnummer

VEMVE267100

Herstellernummer

VE267100

Hersteller

VEM

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP40

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Breite:

72 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

53 mm

Termostato da incasso con display e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione“blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L’ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l’adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.