Startseite

VEMER SPA - VEMVE215000 SENSOR T RIVELATORE DI PRES. - VE215000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE215000 SENSOR T RIVELATORE DI PRES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Max. Schaltleistung - 2200 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119623

Artikelnummer

VEMVE215000

Herstellernummer

VE215000

Hersteller

VEM

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

10 min

Max. Schaltleistung:

2200 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

7 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

Temperatur:

-10...45 °C

Höhe:

51 mm

Durchmesser:

80 mm

Sensore di movimento con installazione a incasso e tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.