VEMER SPA - VEMVE207700 CO SENSOR SONDA RIVELAZIONE CO - VE207700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951119548
Artikelnummer
VEMVE207700
Herstellernummer
VE207700
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
119 mm
Höhe/Tiefe:
75.3 mm
Sonda per il rilevamento di monossido di carbonio, prevista per il collegamento con le centrali SRG/SRG.4 per il monitoraggio di eventuali presenze di gas pericolosi. il montaggio avviene a parete, in posizione verticale, mediante viti e tasselli in plastica. •Alimentazione ricevuta dalla centrale SRG/SRG.4 •Vita media di 5 anni dalla data di installazione •Contenitore in materiale plastico autoestinguente •dimensioni 116 x 75,3 x 38 mm •protezione IP42 •Assorbimento (a 6,5V) 40mA •3 morsetti a 2,5mm² per il collegamento alle sonde •Adatto all'utilizzo in ambienti con temperatura compresa tra 0° e 50°C.


