VEMER SPA - VEMVE205100 CH4 SENSOR SONDA RIVELAZIONE METANO - VE205100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951119524
Artikelnummer
VEMVE205100
Herstellernummer
VE205100
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
116 mm
Höhe/Tiefe:
75.3 mm
Sensore per rivelazione gas metano.Principali caratteristiche:• Alimentazione: dalla centrale • Dimensioni 116x75,3x38 mm • Taratura 10% LIE (Limite Inferiore di Esplosività)


