VEMER SPA - VEMVE204400 SRG CENTRALE RIVELAZIONE GAS 1 SONDA - VE204400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Meldeart - optisch
Farbe - sonstige
Breite - 106 mm
Höhe/Tiefe - 86.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951119517
Artikelnummer
VEMVE204400
Herstellernummer
VE204400
Hersteller
VEM
Montageart:
sonstige
Meldeart:
optisch
Farbe:
sonstige
Breite:
106 mm
Höhe/Tiefe:
86.7 mm
Centrale per rivelazione gas in contenitore 6 moduli DIN con un ingresso sonda. Principali caratteristiche: •Alimentazione 12V AC/DC •Possibilità di scegliere la modalità di funzionamento in logica positiva o negativa •Pulsante di reset/test per tacitarel’allarme •Massima distanza della sonda dalla centrale: 50 metri


