VEMER SPA - VEMVE203600 SRG.4 CENTRALE RIVELAZIONE GAS 4 SONDE - VE203600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Meldeart - optisch
Farbe - sonstige
Breite - 159 mm
Höhe/Tiefe - 86.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951119500
Artikelnummer
VEMVE203600
Herstellernummer
VE203600
Hersteller
VEM
Montageart:
sonstige
Meldeart:
optisch
Farbe:
sonstige
Breite:
159 mm
Höhe/Tiefe:
86.7 mm
Centrale per rivelazione gas in contenitore 9 moduli DIN con quattro ingressi sonda. Principali caratteristiche: •Alimentazione 12V AC/DC •Possibilità di scegliere la modalità di funzionamento in logica positiva o negativa •Pulsante di reset/test per tacitare l’allarme •Massima distanza della sonda dalla centrale: 50 metri


