VEMER SPA - VEMVE161600 HMD-1236 CONTAORE 2 MOD DIN 12-36 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 999999.9 h
Eingangsspannung - 36...36 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8007951119326
Artikelnummer
VEMVE161600
Herstellernummer
VE161600
Hersteller
VEM
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
999999.9 h
Eingangsspannung:
36...36 V
Spannungsart:
DC
Reset-Funktion:
ohne
Breite:
35 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP40
Contaore modulare per utenze in corrente alternata o continua • Grado di protezione IP40 (frontale) / IP20 (morsetti) • Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro.