VEMER SPA - VEMVE020400 KLIMA 3L TERMOSTATO AMBIENTE - VE020400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Breite - 83.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951118244
Artikelnummer
VEMVE020400
Herstellernummer
VE020400
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
83.7 mm
Höhe:
82.9 mm
Tiefe:
31 mm
Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l’impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento e dotato di spia di accensione.



