Startseite

VEMER SPA - VEMVE013900 HIPNOS CRONOTERM. GIORNALIERO - VE013900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951118176

Artikelnummer

VEMVE013900

Herstellernummer

VE013900

Hersteller

VEM

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Tagesuhr

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

analog

Cronotermostato da parete a cavalieri con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie. La programmazione agevolata consiste nel posizionamento dei 24 cavalieri (uno per ogni ora della giornata) sul livello di temperatura desiderato. I valori delle temperature impostate sono subito visibili grazie alla diversa colorazione (azzurra e rossa) dei cursori per il raffreddamento e riscaldamento.