VEMER SPA - VEMSA789500 80740 PASSACAVO IN GOMMA - SA789500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...40 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 47.5 mm
Für Wandstärke - 2.5...2.5 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007951915409
Artikelnummer
VEMSA789500
Herstellernummer
SA789500
Hersteller
VEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40...40 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
47.5 mm
Für Wandstärke:
2.5...2.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


