Startseite

VEMER SPA - VEMSA788700 80732 PASSACAVO IN GOMMA - SA788700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA788700 80732 PASSACAVO IN GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 32...32 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 37.5 mm

  • Für Wandstärke - 2.5...2.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951915393

Artikelnummer

VEMSA788700

Herstellernummer

SA788700

Hersteller

VEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

32...32 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

37.5 mm

Für Wandstärke:

2.5...2.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.