Startseite

VEMER SPA - VEMSA787900 80722 PASSACAVO IN GOMMA - SA787900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA787900 80722 PASSACAVO IN GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...22 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 28.5 mm

  • Für Wandstärke - 2.5...2.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951915386

Artikelnummer

VEMSA787900

Herstellernummer

SA787900

Hersteller

VEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

22...22 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

28.5 mm

Für Wandstärke:

2.5...2.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.