Startseite

VEMER SPA - VEMSA786100 80718 PASSACAVO IN GOMMA - SA786100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA786100 80718 PASSACAVO IN GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...18 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 23 mm

  • Für Wandstärke - 2.5...2.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951915379

Artikelnummer

VEMSA786100

Herstellernummer

SA786100

Hersteller

VEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...18 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

23 mm

Für Wandstärke:

2.5...2.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.