VEMER SPA - VEMSA784600 80714 PASSACAVO IN GOMMA - SA784600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...14 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 19 mm
Für Wandstärke - 2...2 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007951915355
Artikelnummer
VEMSA784600
Herstellernummer
SA784600
Hersteller
VEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14...14 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
19 mm
Für Wandstärke:
2...2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.


