VEMER SPA - VEMSA783800 80711 PASSACAVO IN GOMMA - SA783800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10.5...10.5 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 15.5 mm
Für Wandstärke - 2...2 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007951915348
Artikelnummer
VEMSA783800
Herstellernummer
SA783800
Hersteller
VEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10.5...10.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
15.5 mm
Für Wandstärke:
2...2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


