Startseite

VEMER SPA - VEMSA693900 IPN300 ISOLATORE - SA693900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA693900 IPN300 ISOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951914464

Artikelnummer

VEMSA693900

Herstellernummer

SA693900

Hersteller

VEM

Serie IP - Serie di isolatore passante adatto per essere impiegato come elemento di raccordo elettrico tra le parti interne ed esterne delle apparecchiature. L’isolatore è costituito da due parti isolanti, facilmente innestabili tra di loro, realizzate in resina poliestere o poliammide con fibre di vetro e bloccate da un tirante, che funge anche da elemento conduttore tra le parti, a mezzo di due dadi. Uno dei dadi è solidale con il tirante e sono realizzati in acciaio zincato. La particolare costruzione delle parti isolanti e del tirante consentono di collegare e scollegare i conduttori (serrati al tirante a mezzo di dadi in acciaio zincocromato) sia da una parte che dall’altra dell’isolatore passante senza che questo ruoti o si sblocchi dal serraggio.IPN300 in Acciaio zincato di colore rosso- 300A 2000V 8KV. Dimensione: 135x43mm.