VEMER SPA - VEMSA618600 CP3050-08 COLONNA - SA618600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
8007951913702
Artikelnummer
VEMSA618600
Herstellernummer
SA618600
Hersteller
VEM
Serie CP - Inserto M8 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio. CP3050-08: tondo 30x50mm.


