Startseite

VEMER SPA - VEMSA567500 DP6076-16 ISOLATORE - SA567500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA567500 DP6076-16 ISOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Außendurchmesser - 17 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8007951913214

Artikelnummer

VEMSA567500

Herstellernummer

SA567500

Hersteller

VEM

Länge:

20 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Außendurchmesser:

17 mm

Serie DP - Inserto M16 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicatanel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio. DP6020-05: ottagonale 75x65x51x20mm.