VEMER SPA - VEMSA533700 DP6040-08 ISOLATORE - SA533700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 46 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Isolatori portanti e distanziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007951912873
Artikelnummer
VEMSA533700
Herstellernummer
SA533700
Hersteller
VEM
Länge:
40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
46 mm
ISOLATORI E PORTASBARRE Altezza: 40 Tipo: Esagonale Inserto: M8




