VEMER SPA - VEMSA532900 DP6040-06 ISOLATORE - SA532900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Außendurchmesser - 46 mm
Packung
20 ST
Produktserien
Isolatori portanti e distanziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007951912866
Artikelnummer
VEMSA532900
Herstellernummer
SA532900
Hersteller
VEM
Länge:
40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
46 mm
ISOLATORI E PORTASBARRE Altezza: 40 Tipo: Esagonale Inserto: M6




