VEMER SPA - VEMSA52870099 DP6035-10 ISOLATORE UL - SA52870099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8007951127604
Artikelnummer
VEMSA52870099
Herstellernummer
SA52870099
Hersteller
VEM
Serie DP - certificati UL - Inserto M10 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio. Colore nero. Materiale: autoestinguente in classe V0 (1,6mm) secondo Norma UL-94. DP6035-10: esagonale 35x32x28x10mm.


