VEMER SPA - VEMSA525300 DP6035-06 ISOLATORE - SA525300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 35 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Außendurchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951912798
Artikelnummer
VEMSA525300
Herstellernummer
SA525300
Hersteller
VEM
Länge:
35 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
32 mm
ISOLATORI E PORTASBARRE Altezza: 35 Tipo: Esagonale Inserto: M6




