Startseite

VEMER SPA - VEMSA52040099 DP6026-06 ISOLATORE UL - SA52040099

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA52040099 DP6026-06 ISOLATORE UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8007951127536

Artikelnummer

VEMSA52040099

Herstellernummer

SA52040099

Hersteller

VEM

Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.Altezza (mm) 25,5, filetto M6, forma esagonale.