VEMER SPA - VEMSA515400 DP6020-05 ISOLATORE - SA515400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Außendurchmesser - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951912699
Artikelnummer
VEMSA515400
Herstellernummer
SA515400
Hersteller
VEM
Länge:
20 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Außendurchmesser:
17 mm
Serie DP - Inserto M5 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio. DP6020-05: esagonale 20x17x15x5mm.


