VEMER SPA - VEMSA513900 DP6016-04 ISOLATORE - SA513900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 16 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Außendurchmesser - 14 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951912675
Artikelnummer
VEMSA513900
Herstellernummer
SA513900
Hersteller
VEM
Länge:
16 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Außendurchmesser:
14 mm
ISOLATORI E PORTASBARRE Altezza: 16 Tipo: Esagonale Inserto: M4




