Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT6206301401 CR 2 - 6206301401

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT6206301401 CR 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 920 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496537372

Artikelnummer

VAT6206301401

Herstellernummer

6206301401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

920 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

27 mm

Durchmesser:

15.6 mm

Gewicht:

11 g

Potenti batterie foto litio donano performance migliori a fotocamere digitali e analogiche.