VARTA CONSUMER BATT - VAT6131101401 CR 1/3 N (LITIO) - 6131101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 170 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1/3 N
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
1 ST
EAN
4008496104802
Artikelnummer
VAT6131101401
Herstellernummer
6131101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
170 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1/3 N
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
10.8 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
3 g
VARTA: CR 1 3 N (LITIO), Batterie non ricaricabili



