VARTA CONSUMER BATT - VAT58399201402 AA (STILO) RECHARGE ACCU PHONE X2 1.600 - 58399201402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1600 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Packung
10 ST
EAN
4008496330904
Artikelnummer
VAT58399201402
Herstellernummer
58399201402
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1600 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
25 g
Batterie ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT58399201402 - AA RECHARGE ACCU PHONE X2 (1.600 MAH)


