Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT57916101401 MINI POWERPACK 400 MAH (NERO) - 57916101401

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT57916101401 MINI POWERPACK 400 MAH (NERO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schnell-Ladegerät - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

4008496773602

Artikelnummer

VAT57916101401

Herstellernummer

57916101401

Hersteller

VAT

Schnell-Ladegerät:

ja

Mini Powerpack 60 minuti di chiamate extraLa soluzione pratica 2 in 1Compatibile con tutti i device Micro USB and Apple® 30-pin. Funziona con Samsung, Nokia, BlackBerry®, LG, HTC, Motorola, iPhone® 4S, 4, 3GS, 3G, iPod® e altri. Alimentato da una batteria ricaricabile al Litio 400mAh. Piccolo e portatile, tascabile. ndicatore LED di ricarica, fino a 100 ricariche! Ideale per una ricarica veloce di emergenza. Con laccio portachiavi incluso