VARTA CONSUMER BATT - VAT56816101404 AA (STILO) RECHARGE ACCU RECYC X4 2100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2100 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Packung
1 ST
EAN
4008496931590
Artikelnummer
VAT56816101404
Herstellernummer
56816101404
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2100 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
30 g
Recharge Accu Recycled AA 2100 mAh - VARTA Recharge Accu Recycled è la linea di prodotti VARTA più ecologica che contiene il 21 % di contenuto riciclato, disponibile nelle capacità più richieste AA 2100 mAh e AAA 800 mAh. La linea di prodotti combina le migliori prestazioni delle batterie, compresa l'autoscarica molto bassa e la tecnologia "Ready To Use", con un alto valore sostenibile per soddisfare le più alte richieste dei consumatori. • Capacità AA 2100 mAh • 21 % di materiali riciclati inclusi • Dura fino a 8 volte di più • Tecnologia pronta all'uso • Auto-scarica molto bassa: potenza rimanente del 70 % dopo 12 mesi • Pre-caricato per un utilizzo immediato direttamente dal blister • Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi