VARTA CONSUMER BATT - VAT56813101404 AAA (MINISTILO) RECHA ACCU RECYC X4 800 - 56813101404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Sonstige Bezeichnung - AAA
Packung
1 ST
EAN
4008496931552
Artikelnummer
VAT56813101404
Herstellernummer
56813101404
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
13 g
Recharge Accu Recycled AAA 800 mAh - VARTA Recharge Accu Recycled è la linea di prodotti VARTA più ecologica che contiene il 21 % di contenuto riciclato, disponibile nelle capacità più richieste AA 2100 mAh e AAA 800 mAh. La linea di prodotti combina le migliori prestazioni delle batterie, compresa l'autoscarica molto bassa e la tecnologia "Ready To Use", con un alto valore sostenibile per soddisfare le più alte richieste dei consumatori. • Capacità AAA 800 mAh • 21 % di materiali riciclati inclusi • Dura fino a 8 volte di più • Tecnologia pronta all'uso • Auto-scarica molto bassa: potenza rimanente del 70 % dopo 12 mesi • Pre-caricato per un utilizzo immediato direttamente dal blister • Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi


