Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT4720101402 D (TORCIA) LONGLIFE MAX POWER X2 - 4720101402

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT4720101402 D (TORCIA) LONGLIFE MAX POWER X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 16500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

  • Sonstige Bezeichnung - D/AM 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496545537

Artikelnummer

VAT4720101402

Herstellernummer

4720101402

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

16500 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Gewicht:

136.9 g

Energia flessibile per dispositivi high-tech, Lettori MP3, organizers, flash drives, ecc,Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative "Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità,"Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate