VARTA CONSUMER BATT - VAT364101111 V364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 17 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 60
Sonstige Bezeichnung - RW 320/SR 621 SW
Packung
1 ST
EAN
4008496273294
Artikelnummer
VAT364101111
Herstellernummer
364101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
17 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 60
Sonstige Bezeichnung:
RW 320/SR 621 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.2 mm
Durchmesser:
6.8 mm
Gewicht:
0.3 g
VARTA: V364, Batterie non ricaricabili