Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT309101111 V309 - 309101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 70 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 48

  • Sonstige Bezeichnung - RW 38/SR 754 SW

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496272761

Artikelnummer

VAT309101111

Herstellernummer

309101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

70 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 48

Sonstige Bezeichnung:

RW 38/SR 754 SW

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Gewicht:

1.1 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT309101111 - V309