Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT18901101111 NIG CUTF30R INC BAT LIION 2600 MAH PHASE - 18901101111

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT18901101111 NIG CUTF30R INC BAT LIION 2600 MAH PHASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - ja

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 2 ST

EAN

4008496978946

Artikelnummer

VAT18901101111

Herstellernummer

18901101111

Hersteller

VAT

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

ja

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Batterien mitgeliefert:

ja

Schutzart (IP):

IPX4

Länge:

225 mm

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Nightcutter: torce ricaricabili premium che "tagliano"virtualmente la notte. Ricaricabile, extra luminosa e con caratteristiche di fascia alta. • Torcia ricaricabile premium • Incluso cavo di ricarica Micro-USB • USB-IN integrato, funziona con tutti i cavi Micro-USB • Può essere utilizzato come un power bank di emergenza grazie all'uscita USB integrata (2600 mAh), ad es. per caricare il telefono cellulare • Con protezione di auto scarica • Indicatore di carica e batteria scarica • Custodia in alluminio di alta qualità • Resistente all'acqua (IPX4) e resistente agli urti (test di caduta da 2 m) • 4 modalità luce (alta, media, bassa, strobo) • Sistema di messa a fuoco di precisione • LED Cree ad alte prestazioni • Con clip di fissaggio