VARTA CONSUMER BATT - VAT18647101401 WORK FLEX STADIUM - 18647101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufladbar - ja
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
4 ST
EAN
4008496996100
Artikelnummer
VAT18647101401
Herstellernummer
18647101401
Hersteller
VAT
Ausführung:
sonstige
Aufladbar:
ja
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Länge:
199 mm
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Batterie ricaricabili agli Ioni di Litio • Fino a 1450 lm (3 modalità) • Tecnologia COB LED • Test caduta 2m • IP54 resistente all’acqua e alla polvere • Durata fino a 15h • Include 1 cavo di ricarica di 1m • Indicatore batteria scarica (rosso e blu) • Supporto regolabile (7 posizioni) • Da appendere o appoggiare • Gancio integrato


