Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT16647101421 SILVER LIGHT (INCL. 3AAA) - 16647101421

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT16647101421 SILVER LIGHT (INCL. 3AAA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Länge - 98 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4008496677603

Artikelnummer

VAT16647101421

Herstellernummer

16647101421

Hersteller

VAT

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Länge:

98 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

LED Silver Light 3AAATorcia piatta al LED compatta e maneggevole. Design e prestazioni LED di ultima generazione. 3 LED da 5mm con 3 lenti ingrandenti separate producono un lungo fascio di luce per una maggiore portata. Corpo in robusta plastica ABS argentata e gomma nera. Pratica clip da cintura